HTD-960-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:960 8MHP 50
Rubix:102060
Hersteller:1537643
EAN:4014486189872
HTD-960-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8mhp
Wirklänge960 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-960-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Profil8mhp
Wirklänge960 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne120
Zolltarifcode40103500
52,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std