TU0425R1-100 Schlauch, Polyurethan, Tiefrot

Polyurethan-Schlauchserie Tu

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TU0425R1-100
Rubix:2178547
Hersteller:TU0425R1-100
TU0425R1-100 Schlauch, Polyurethan, Tiefrot

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TU0425R1-100 Schlauch, Polyurethan, Tiefrot


Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch

Stärken

•Extrem flexibel

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht920 g
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farberot
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge100 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
43,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen