Referenzen
SMC:T1209R-100
Rubix:3078428

Produktdetails : T1209R-100 Schlauch, Polyamid, rot
Allgemeine Luftschläuche der metrischen Serie T, Typ Nylon, werden in 6 verschiedenen Farben angeboten. Die Serie T ist in den Rollengrößen 20m und 100m erhältlich. Die 100-Meter-Rollen sind standardmäßig nur in Schwarz und Weiß erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5140 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
407,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen