PSR12LX (EO) Progressiv Stop Ring EO

Parker Hannifin Progressiver Ankerring für 24° EO-Kegel für 12-mm-Rohr (500 bar)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:PSR12LX
Rubix:756280
Hersteller:PSR12LX
PSR12LX (EO) Progressiv Stop Ring EO

Technische Zusammenfassung

Typprogressivring.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSR12LX (EO) Progressiv Stop Ring EO


Stufenverankerungsring PSR, DIN, leichte Reihe, Ø 12, Betriebsdruck 400 bar, für EO-Kegel, 24°.
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 12 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 400, 752
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 400, 752
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -60, -76
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -60, -76
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, Progressiver Stoppring
Produktstil: Progressiver Anschlagring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typprogressivring.
Werkstoffstahl.
Zolltarifcode73079910
0,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std