0671 12 00 Steck-Schalldämpfer für Steckanschluss 12mm
Legris Steck-Schalldämpfer für Steckanschluss 12mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0671 12 00
Rubix:100494
Hersteller:0671 12 00
EAN:0820099148663

Produktdetails : 0671 12 00 Steck-Schalldämpfer für Steckanschluss 12mm
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohrstutzen zu Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: 12
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Länge: 68
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktart: Push-In-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Push-in-Schalldämpfer
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,052
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohrstutzen zu Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: 12
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Länge: 68
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktart: Push-In-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Push-in-Schalldämpfer
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,052
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 553 g |
| Typ | 671 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
152,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen