Referenzen
Parker:6300 60 00
Rubix:1764115
EAN:0820099887784

Produktdetails : 6300 60 00 LIQUIFIT CARTRIDGE D3/8
Anwendung: Wasseraufbereitung, Elektronik, Halbleiter, Automobil, Lebensmittel und Getränke
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Kompatibles Fittingmaterial: Elastische Polymere, Messing, Aluminium
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Gehäuse
Anschlusstyp: Push-in
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Wasser (Trinkwasser), Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Wasserstoff, Inertgase, Dampf, Kühlmittel, Industriegase (Sauerstoff)
Material der Klemmringe: Rostfreier Stahl
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Halbleiter, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, erneuerbare Energien, Stromerzeugung
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 16, bis zu 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Verpackungstyp: Tubenverpackung
Produktreihe: Carstick®
Produktart: Carstick® Nicht herausnehmbare Kartusche
Produkttyp: Push-to-Connect-Kartuschen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Flüssigkeits- und Gashandhabung
Rohr-Außendurchmesser: 3/8" (O.D.)
Vakuumdruckrate: 755, 29.72
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Kompatibles Fittingmaterial: Elastische Polymere, Messing, Aluminium
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Gehäuse
Anschlusstyp: Push-in
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Wasser (Trinkwasser), Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Wasserstoff, Inertgase, Dampf, Kühlmittel, Industriegase (Sauerstoff)
Material der Klemmringe: Rostfreier Stahl
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Halbleiter, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, erneuerbare Energien, Stromerzeugung
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 16, bis zu 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Verpackungstyp: Tubenverpackung
Produktreihe: Carstick®
Produktart: Carstick® Nicht herausnehmbare Kartusche
Produkttyp: Push-to-Connect-Kartuschen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Flüssigkeits- und Gashandhabung
Rohr-Außendurchmesser: 3/8" (O.D.)
Vakuumdruckrate: 755, 29.72
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Typ | 6300 |
| Werkstoff | messing |
| 19 mm | |
| 19 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
115,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
