0124 14 00 Messing-Klemmring, 14mm

Legris Messing-Klemmring, 14mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0124 14 00
Rubix:69066
Hersteller:0124 14 00
EAN:0820099113548
0124 14 00 Messing-Klemmring, 14mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0124 14 00 Messing-Klemmring, 14mm


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 14 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Industrieanwendungen: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Karton: 50
Form: Messing Olive / Ferrule
Spezifikationen erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.005

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Gewicht der Verpackung238 g
Typ124
60 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
45,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
54,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen