3130 56 10 SECURITY CLIP LF D1/4 WHITE
Legris SECURITY CLIP LF D1/4 WHITE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3130 56 10
Rubix:1776724
EAN:0820099926728

Produktdetails : 3130 56 10 SECURITY CLIP LF D1/4 WHITE
Anwendung: Robotik, Automotive, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Marke: Parker, Legris
Farbe: Weiß
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 56
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1/4" (O.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeitstyp: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Verarbeitung, chemische Verarbeitung, industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 130
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -20
Betriebsdruck: n/a
Produktserien: LF 3000®, LIQUIfit®
Produktform: Sicherheitsclip
Produkttyp: Zubehör für Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 100
Form: Sicherheitsklammer
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,001
Marke: Parker, Legris
Farbe: Weiß
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 56
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1/4" (O.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeitstyp: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Verarbeitung, chemische Verarbeitung, industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 130
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -20
Betriebsdruck: n/a
Produktserien: LF 3000®, LIQUIfit®
Produktform: Sicherheitsclip
Produkttyp: Zubehör für Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 100
Form: Sicherheitsklammer
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,001
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
| Typ | 3130 |
| Werkstoff | technisches polymer |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
