Referenzen
Optibelt:13 X 3350
Rubix:55820
Hersteller:1627196
EAN:4014486033649




Produktdetails : 13X3350 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x248x248 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 365 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a132 |
| Innenlänge | 3350 mm |
| Außenlänge | 3400 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 3380 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen