10X940 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:10X940
Rubix:1358629
EAN:4010858341619

Produktdetails : 10X940 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Innenlänge | 940 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 962 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.338,75 € exkl. MwSt.
/ 119 Stück
1.606,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std