17X7877 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17X7877
Rubix:1358853
EAN:4051817591713

Produktdetails : 17X7877 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 7877 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 7917 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,11 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage