22X4293 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X4293
Rubix:1359086
EAN:4010858691554

Produktdetails : 22X4293 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 4293 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 4351 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,78 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage