17X933 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B36.3/4 17x933Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:883415
Mecaline:B36.3/4/B975 - 889041
Rubix:2974501
Hersteller:889041
EAN:3660338415944

Produktdetails : 17X933 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B36.3/4 17x933Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b36 3/4 |
| Innenlänge | 933 mm |
| Außenlänge | 975 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 975 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage