Referenzen
Gates:A38 13X1000LP/975LI HIPOWER
Rubix:1414569
Hersteller:900210038
EAN:5412571049626

Produktdetails : 13X975 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a38 |
| Innenlänge | 975 mm |
| Außenlänge | 1015 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1000 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage