SPC10000RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPC 10000 RP
Rubix:195405
Hersteller:1717159
EAN:4014486079906
SPC10000RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge10000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC10000RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3770 g
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge10000 mm
Innenlänge9917 mm
Außenlänge10030 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103900
409,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
491,99 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage