8V1180 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 8V/25N

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8V 1180
Rubix:181816
Hersteller:1592170
EAN:4014486060096
8V1180 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge1180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V1180 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1723 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge1180 mm
Innenlänge2877,2 mm
Außenlänge118 mm
Stärke23 mm
Zolltarifcode40103900
115,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen