SPZ1800CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPZ1800CR
Rubix:1359887

Produktdetails : SPZ1800CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1800 mm |
| Innenlänge | 1763 mm |
| Außenlänge | 1813 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti-v advance |
| Werkstoff | naturkautschuk |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage