HTD-2200-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2200 8MHP 30
Rubix:3337318
Hersteller:1034470
EAN:4044978202635

Produktdetails : HTD-2200-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2200 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,43 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage