Referenzen
Optibelt:HTD-285-3M-8
Rubix:1782830

Produktdetails : HTD-285-3M-8 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 285 mm |
| Riemenbreite | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
