HTD-1135-5MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 5MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1135 5MHP 15
Rubix:199809
Hersteller:1834774
EAN:4014486218480




Produktdetails : HTD-1135-5MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1135 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 227 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
