HTD-3800-5M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 / 5M 3800 AFX
Rubix:202626
Hersteller:1952236
EAN:4014486050288




Produktdetails : HTD-3800-5M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 3800 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 760 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
437,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
525,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
