Referenzen
Optibelt:500 5M 25
Rubix:59553
Hersteller:1006421
EAN:4014486046441




Produktdetails : HTD-500-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 500 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std