HTD-500-5MHP-25 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 5MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:500 5MHP 25
Rubix:150404
Hersteller:1781969
EAN:4014486184952




Produktdetails : HTD-500-5MHP-25 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Profil | 5mhp |
| Wirklänge | 500 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std