HTD-580-5MHP-25 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 5MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:580 5MHP 25
Rubix:215299
Hersteller:1935900
EAN:4014486261882
HTD-580-5MHP-25 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5mhp
Wirklänge580 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-580-5MHP-25 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil5mhp
Wirklänge580 mm
Riemenbreite25 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne116
Zolltarifcode40103900
17,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen