HTD-435-3MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 3MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:435 3MHP 9
Rubix:215238
Hersteller:1535290
EAN:4014486282917




Produktdetails : HTD-435-3MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Profil | 3mhp |
| Wirklänge | 435 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 145 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
