HTD-3280-8MHL-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3280 8MHL 30
Rubix:215498
Hersteller:1922574
EAN:4014486283068



Produktdetails : HTD-3280-8MHL-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 3280 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 410 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
480,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
576,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
