HTD-1696-8M-85 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1696-8M-85 SYNCHROBELT
Rubix:871307

Produktdetails : HTD-1696-8M-85 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1696 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage