Referenzen
Optibelt:890 D5M 15
Rubix:201146
Hersteller:1519871
EAN:4014486068207

Produktdetails : HTD-890-D5M-15 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d5m |
|---|---|
| Wirklänge | 890 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 178 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std