HTD-1400-14MHP-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 14MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1400 14MHP 55
Rubix:59870
Hersteller:1921139
EAN:4014486191462




Produktdetails : HTD-1400-14MHP-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1400 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std