Referenzen
Optibelt:2248 8M 85
Rubix:156245
Hersteller:1669763
EAN:4014486057782




Produktdetails : HTD-2248-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2248 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 281 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,78 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage