HTD-1248-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1248 8MHP 20
Rubix:199898
Hersteller:1771802
EAN:4014486213164




Produktdetails : HTD-1248-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1248 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 156 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
