HTD-1152-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1152 8M 20
Rubix:717623
Hersteller:1904359
EAN:4014486508314
HTD-1152-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge1152 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1152-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge1152 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne144
Zolltarifcode40103500
534,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
641,10 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage