HTD-8694-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:55 / 14M 8694 AFX
Rubix:719210
Hersteller:1910773
EAN:4014486513998

Produktdetails : HTD-8694-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 8694 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 621 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.897,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.277,37 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
