HTD-201-3M-15 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 3M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:201 3M 15
Rubix:59454
Hersteller:1712244
EAN:4014486039726
HTD-201-3M-15 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil3m
Wirklänge201 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-201-3M-15 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil3m
Wirklänge201 mm
Riemenbreite15 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne67
Zolltarifcode40103900
6,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std