HTD-213-3MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 3MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:213 3MHP 6
Rubix:200275
Hersteller:1753402
EAN:4014486176872




Produktdetails : HTD-213-3MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | 3mhp |
| Wirklänge | 213 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 71 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage