HTD-3850-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 14M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3850 14M 115
Rubix:154255
Hersteller:1788799
EAN:4014486281248
HTD-3850-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Wirklänge3850 mm
Riemenbreite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-3850-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Wirklänge3850 mm
Riemenbreite115 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne275
Zolltarifcode40103900
600,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
721,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen