CTD-960-8M-21 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
gegenbiegungsresistenter Hochleistungszahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CTD 8M 960 21 C
Rubix:872692
EAN:4051817285964

Produktdetails : CTD-960-8M-21 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Hochleistungszahnriemen für alle extreme Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin als Ersatz von Kettenantrieben
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +80°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, gegenbiegungsresistent, beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin, bedingt beständigt gegen Säuren und Laugen, silikonfreie Rohstoffe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 960 mm |
| Riemenbreite | 21 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,19 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage