20X2800EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 20
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:20 28007700_EL
Rubix:180758
Hersteller:1529861_EL_EL




Dokumente
Produktdetails : 20X2800EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44x238x238 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 745 g |
| Profil | 20 |
| Riemenbezeichnung | 20x2800 |
| Innenlänge | 2800 mm |
| Außenlänge | 2879 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 2850 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage