ZRL-M-5M-25-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5M 25 -ST
Rubix:60590
Hersteller:1616702
EAN:4014486045086



Produktdetails : ZRL-M-5M-25-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Zahnflachriemen endlich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,69 € exkl. MwSt.
/ Meter
40,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen