HTD-7200-8M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 8M 7200 AFX
Rubix:718973
Hersteller:1888357
EAN:4014486511628

Produktdetails : HTD-7200-8M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 7200 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 900 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.778,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.134,10 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
