HTD-550-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:550 5M 25
Rubix:59576
Hersteller:1987514
EAN:4014486046670
HTD-550-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Wirklänge550 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-550-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge550 mm
Riemenbreite25 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne110
Zolltarifcode40103900
15,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std