HTD-7200-8M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 8M 7200 AFX
Rubix:718969
Hersteller:1964088
EAN:4014486511581

Produktdetails : HTD-7200-8M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 7200 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 900 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
559,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
