HTD-8000-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15 / 5M 8000 AFX
Rubix:718863
Hersteller:1946491
EAN:4014486510478

Produktdetails : HTD-8000-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 8000 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 1600 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
481,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
