Referenzen
Optibelt:1520 8M 20
Rubix:147792
Hersteller:1609628
EAN:4014486056402




Produktdetails : HTD-1520-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 1520 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 190 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std