HTD-9198-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 14M 9198 AFX
Rubix:719241
Hersteller:1910742
EAN:4014486514308

Produktdetails : HTD-9198-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 9198 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 657 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.999,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.599,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
