HTD-8106-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:55 / 14M 8106 AFX
Rubix:719180
Hersteller:1934542
EAN:4014486513691

Produktdetails : HTD-8106-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 8106 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 579 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.766,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.120,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
