Referenzen
Optibelt:HTD-700-5M-20
Rubix:1177976

Produktdetails : HTD-700-5M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 700 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
