10X20X8 NI300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NI300 Industry Pack
Nutringe
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:21258
Rubix:2542811
Hersteller:21258

Produktdetails : 10X20X8 NI300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NI300 Industry Pack
Der Nutring NI 300 besitzt ein asymmetrisches Profil, eine zurückgesetzte Innenlippe, eine zusätzliche Dicht- und Stützkante sowie einen Haftsitz am Außendurchmesser. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich beispielsweise für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Nutring NI 300 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ni300 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
