13X20X3 N NBR 90 109 -IV- Nutring Reihe N Industry Pack
Symmetrische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:16143
Rubix:3216296
Hersteller:16143

Produktdetails : 13X20X3 N NBR 90 109 -IV- Nutring Reihe N Industry Pack
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Nutring N 1 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.535,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.842,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
