Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:N 95 X 120 X 12 X 12,50 90 NBR 109
Rubix:1072883
Hersteller:17020

Produktdetails : 95X120X12 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Nutring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
